Beli portable ventilator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Mulai

    Rp2.099.900

    CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Deskripsi:
    PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
  2. CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp249.900

    CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  3. IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.499.900

    IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. IMATSU Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    BARU
    Mulai

    Rp1.999.900

    IMATSU Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Deskripsi:
    PV-SHT-30-NH-SYPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
  5. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  6. IMATSU Portable Ventilator with Support (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp2.299.900

    IMATSU Portable Ventilator with Support (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    PV-S14/1-NH-SYPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
  7. AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Confined Space Fan & Blower (Kipas Blower Ruang Terbatas)
    Mulai

    Rp10.999.900

    AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Confined Space Fan & Blower (Kipas Blower Ruang Terbatas)
    Deskripsi:
    Zinc die-cast lock body padlocks resist corrosion, so they can be used for both indoor and outdoor applications. These locks are controlled with an app that uses Bluetooth technology to restrict access to property.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101604
  8. KATSU SHT Portable Ventilator (Ventilator Portabel)
    Mulai

    Rp2.099.900

  9. Wipro Blower Ventilator
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wipro Blower Ventilator
    Deskripsi:
    Aplikasi : Kipas ventilasi portable yang ideal untuk hotel, pabrik, mal, gudang, lab, dapur, ruang bawah tanah, bengkel.Selain itu juga cocok untuk pembuangan pada welding gas, debu, & cat ketika merenovasi rumah.
    atribut:
    • Working Temperature (°C): < 40
    • Power at 50Hz (V): 220
  10. GTek Portable Ventilator (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp2.199.900

    GTek Portable Ventilator (Blower Portabel)
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Phase: 1
    • Speed (rpm): 2800
    • Power (W): 150
    • Pressure (PA): 245
    • Capacity (CMH): 1504
  11. Vanco Portable Propeller Ventilator VSHT Series (Kipas Propeler)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Vanco Portable Propeller Ventilator VSHT Series (Kipas Propeler)
    Deskripsi:
    - The VSHT portable propeller ventilator has many strong points such as excellent function, special style, light weight, strong wind-power and reasonable structure. It’s special manufactured for underground cable maintenance, shipping, making, exhaust for fire fighting, piping construction and in other violent working situation for ventilation.- This series is made with die-cast aluminum alloy blade with gradual twisted airfoil cross section.- The motor housing uses aluminum alloy structure, which helps reduces heat and reduce the overall weight of the unit. The fan can be equipped with fire retardant flexible duct.
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  12. Suiden Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Suiden Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    atribut:
    • Power (V): 100
    • Safety device: Built-in thermal protector
  13. BENZ WERKZ Blower Ventilator
    Mulai

    Rp909.900

    BENZ WERKZ Blower Ventilator
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  14. Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwet
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
Daftar Harga portable ventilator Terbaru October 2026
CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)Rp2.099.900
KRISBOW Duct Ventilator (Kipas Exhaust Saluran)Rp1.899.900
CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)Rp249.900
IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)Rp1.499.900
IMATSU Ventilator Portable (Ventilator Portabel)Rp1.999.900
KATSU Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)Rp629.900
KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)Rp2.499.900
IMATSU Portable Ventilator with Support (Blower Portabel)Rp2.299.900
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Confined Space Fan & Blower (Kipas Blower Ruang Terbatas)Rp10.999.900
KATSU SHT Portable Ventilator (Ventilator Portabel)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)